FLEXEN® Stopfwolle
FLEXEN<SUP>® </SUP>Stopfwolle - 1
FLEXEN<SUP>® </SUP>Stopfwolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN® Stopfwolle

Lose Steinwolle im 10 kg Sack

  • Werkstoff: Steinwolle
  • Baustoffklasse / Bedingung: A1 / nach DIN 4102
  • Schmelztemperatur min.: 1000 °C
  • Schmelzpunkt Bedingung: nach DIN 4102
  • Temperatureinsatzbereich max.: 800 °C
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
Art.-Nr. Werkstoff Baustoffklasse / Bedingung Schmelztemper... Schmelzpunkt Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0874110014
Steinwolle A1 / nach DIN 4102 1000 °C nach DIN 4102