Bohrschrauberhalter groß
Bohrschrauberhalter groß - 1
Bohrschrauberhalter groß - 2
Bohrschrauberhalter groß - 3
Bohrschrauberhalter groß - 4
Bohrschrauberhalter groß - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschrauberhalter groß

Halter mit elastischen Bändern für die Aufnahme von Bohrer, Bits und Bithalter.

  • Länge x Breite x Höhe: 170 x 110 x 290 mm
  • Für Gürtelbreite: 70 mm
  • Werkstoff: Polyester/Leder
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Produktgewicht (per Stück): 159 g
  • Traglast max.: 4 kg
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Für Gürtelbreite Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0715930228
170 x 110 x 290 mm 70 mm Polyester/Leder Schwarz, Grau
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
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet

  • Sicherheitsschlaufe mit Druckknopf

  • Lederaußentasche für Schraubendreher, Messer und Zangen

  • Gummibänder zur Aufnahme von 5 Bits und Bohrern

  • Gummiband für einen Bithalter sowie eines an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.