Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 2
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 0
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H

Zuverlässiger, leistungsstarker Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau

  • Typbezeichnung: DSS 3/4" H
  • Werkzeugaufnahme: 3/4 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 1440 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 1500 Nm
  • Schalldruckpegel: 96 dB
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 4,73 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 11 mm
  • Luftverbrauch: 215 l/min
  • Anschlussgewinde: 3/8 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 261 x 87 x 227 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
07037730
DSS 3/4" H 3/4 Zoll Außenvierkant 1440 Nm 1500 Nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Optimale Schwerpunktverteilung


Gut ausbalanciertes Gerät im robusten Aluminiumgehäuse



Sehr handlich und bedienerfreundlich


Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker.



Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei


Qualitativ hochwertiges Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.