Wendelleitung 7-polig 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wendelleitung 7-polig 24 V

Mit Kunststoffstecker

  • Arbeitslänge: 3500 mm
  • Wendeldurchmesser: 40 mm
  • Werkstoff: Polyurethan
  • Werkstoff Stecker: Kunststoff
  • Kabeltyp: 2 x 7-polig 24 V
  • Nennspannung: 24 V/DC

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung ISO Arbeitslänge Wendeldurchme... Anzahl VE
Preis/VE
051095605
Ausführung N 3731, 1185 3500 mm 40 mm
1 St.
051095606
Ausführung S 1185, 3731 3500 mm 40 mm
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
Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser


durch angespritzten Stecker aus Kunststoff



Komplett mit Stecker konfektioniert



Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm²