Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 2
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant

ISO 7380-1, Edelstahl A4-070, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 70 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0099011020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
50 St.
0099011055
M10 55 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
0099011225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
50 St.
0099011235
M12 35 mm 21 mm 6,6 mm
100 St.
0099011250
M12 50 mm 21 mm 6,6 mm
50 St.
009901310
M3 10 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
009901312
M3 12 mm 5,7 mm 1,65 mm
2000 St.
009901316
M3 16 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
009901330
M3 30 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
009901325
M3 25 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
00990136
M3 6 mm 5,7 mm 1,65 mm
00990135
M3 5 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
00990138
M3 8 mm 5,7 mm 1,65 mm
2000 St.
009901412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
009901410
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
009901420
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
009901416
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
009901425
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
1000 St.
009901430
M4 30 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
009901440
M4 40 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
009901435
M4 35 mm 7,6 mm 2,2 mm
500 St.
00990146
M4 6 mm 7,6 mm 2,2 mm
009901510
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
00990148
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
009901520
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
009901540
M5 40 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
009901545
M5 45 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
00990156
M5 6 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
009901560
M5 60 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 St.
00990158
M5 8 mm 9,5 mm 2,75 mm
009901612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 St.
009901616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
009901620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
009901625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
009901630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
009901645
M6 45 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
009901635
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
009901650
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
009901812
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
009901810
M8 10 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
009901825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
009901816
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
009901830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
009901845
M8 45 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
009901840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
009901850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
009901860
M8 60 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
009901660
M6 60 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
0099011060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
009901320
M3 20 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 St.
009901512
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
009901525
M5 25 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
009901535
M5 35 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
009901530
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 St.
009901640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
0099011245
M12 45 mm 21 mm 6,6 mm
50 St.
009901680
M6 80 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
009901820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
009901516
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
009901610
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
009901880
M8 80 mm 14 mm 4,4 mm
100 St.
009901870
M8 70 mm 14 mm 4,4 mm
200 St.
009901450
M4 50 mm 2,5 mm 2,2 mm
200 St.
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
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1