Lecksucher

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lecksucher

Spürt undichte Stellen in Druckluft- und Gasanlagen auf

  • Farbe: Farblos
  • Geruch/Duft: Produkttypisch
  • Chemische Basis: Wasser, Seife und Glykole
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Temperatureinsatzbereich min.: 5 °C
  • Oberflächenspannung: 0.02 N/m
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Dichte / Bedingung: 1 g/cm³ / bei 20°C
  • pH-Wert: 6,5-7,5

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Temperaturein... Flammpunkt min. Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0890201
5 l 50 °C 100 °C Farblos
1 St.
089020
0.4 l 40 °C Farblos
089030020
20 l 50 °C 100 °C Farblos
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
  • Mühelose, zeitsparende Suche nach unter Druck befindlichen undichten Stellen mit absolut sicherem Erfolg

  • Nicht brennbar, daher auch für die Überprüfung von Anlagen, Behältern und Leitungen mit brennbaren Gasen einsetzbar

  • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +50°C

  • Gefriert bei 0°C
Hinweis

Ist nicht frostempfindlich, kann nach dem Auftauen weiterverarbeitet werden.



Bei Anwendung an Sauerstoff-haltigen Systemen ist sicherzustellen, das diese während der Prüfung ständig unter Druck stehen. Bei Auftreten von Unterdruck könnte ansonsten die Lecksuchflüssigkeit in das Innere des Systems gelangen und mit dem Sauerstoff reagieren. Unmittelbar nach der Prüfung sind Reste der Lecksuchflüssigkeit mit klarem Wasser abzuspülen.



Verdächtige Stellen nur leicht besprühen; Lecks werden durch Schaumbildung angezeigt

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Freigegeben vom DVGW