Sprengring Form SB für Bohrung
Sprengring Form SB für Bohrung - 1
Sprengring Form SB für Bohrung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprengring Form SB für Bohrung

Form SB, Stahl blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 82 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Passend für Bohrungen Passend für Nutdurchmesser Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0490999010
SB 10 10 mm 10,4 mm 10,6 mm
2000 St.
0490999012
SB 12 12 mm 12,4 mm 12,7 mm
1000 St.
0490999014
SB 14 14 mm 14,5 mm 14,8 mm
500 St.
0490999016
SB 16 16 mm 16,5 mm 16,8 mm
1000 St.
0490999018
SB 18 18 mm 18,5 mm 18,9 mm
1000 St.
0490999019
SB 19 19 mm 19,6 mm 19,9 mm
1000 St.
0490999020
SB 20 20 mm 20,6 mm 21 mm
1000 St.
0490999021
SB 21 21 mm 21,6 mm 22 mm
1000 St.
0490999025
SB 25 25 mm 28,8 mm 26,4 mm
500 St.
0490999024
SB 24 24 mm 24,8 mm 25,2 mm
500 St.
0490999026
SB 26 26 mm 26,8 mm 27,2 mm
500 St.
0490999028
SB 28 28 mm 28,8 mm 29,2 mm
500 St.
0490999032
SB 32 32 mm 33 mm 33,4 mm
100 St.
0490999030
SB 30 31 mm 31 mm 31,4 mm
500 St.
0490999033
SB 33 33 mm 34 mm 34,4 mm
100 St.
0490999035
SB 35 35 mm 36 mm 36,4 mm
100 St.
0490999038
SB 38 38 mm 39,2 mm 39,8 mm
100 St.
0490999039
SB 39 39 mm 40,2 mm 40,8 mm
500 St.
0490999040
SB 40 40 mm 41,2 mm 41,8 mm
100 St.
0490999042
SB 42 42 mm 43,2 mm 43,8 mm
100 St.
0490999044
SB 44 44 mm 45,2 mm 45,8 mm
100 St.
0490999045
SB 45 45 mm 46,2 mm 46,8 mm
100 St.
0490999046
SB 46 46 mm 47,2 mm 47,8 mm
100 St.
0490999048
SB 48 48 mm 49,2 mm 49,8 mm
100 St.
0490999047
SB 47 47 mm 48,2 mm 48,8 mm
100 St.
0490999050
SB 50 50 mm 51,2 mm 51,8 mm
125 St.
0490999055
SB 55 55 mm 56,5 mm 57,3 mm
100 St.
0490999052
SB 52 52 mm 53,5 mm 54,3 mm
100 St.
0490999060
SB 60 60 mm 61,5 mm 62,3 mm
100 St.
0490999062
SB 62 62 mm 63,5 mm 64,3 mm
100 St.
0490999068
SB 68 68 mm 69,5 mm 70,3 mm
100 St.
0490999065
SB 65 65 mm 66,5 mm 67,3 mm
100 St.
0490999070
SB 70 70 mm 71,5 mm 72,3 mm
100 St.
0490999072
SB 72 72 mm 73,8 mm 74,6 mm
100 St.
0490999080
SB 80 80 mm 81,8 mm 82,6 mm
100 St.
0490999085
SB 85 85 mm 86,8 mm 87,6 mm
100 St.
0490999090
SB 90 90 mm 92 mm 93 mm
50 St.
0490999100
SB 100 100 mm 102 mm 103 mm
50 St.
0490999092
SB 92 92 mm 94 mm 95 mm
50 St.
0490999102
SB 102 102 mm 104,3 mm 104,3 mm
50 St.
0490999105
SB 105 105 mm 107,3 mm 108,3 mm
50 St.
0490999108
SB 108 108 mm 110,3 mm 111,3 mm
50 St.
0490999110
SB 110 110 mm 112,3 mm 113,4 mm
50 St.
0490999118
SB 118 118 mm 120,3 mm 121,4 mm
50 St.
0490999115
SB 115 115 mm 117,3 mm 118,4 mm
50 St.
0490999127
SB 127 127 mm 129,3 mm 130,5 mm
50 St.
0490999125
SB 125 125 mm 127,3 mm 128,5 mm
50 St.
0490999130
SB 130 130 mm 132,3 mm 133,6 mm
50 St.
0490999135
SB 135 135 mm 137,3 mm 138,6 mm
50 St.
0490999140
SB 140 140 mm 142,6 mm 144 mm
50 St.
0490999143
SB 143 143 mm 145,6 mm 147 mm
50 St.
0490999150
SB 150 150 mm 152,6 mm 154,1 mm
50 St.
0490999165
SB 165 165 mm 167,6 mm 169,2 mm
50 St.
0490999160
SB 160 160 mm 162,6 mm 164,2 mm
50 St.
0490999210
SB 210 210 mm 213 mm 215,1 mm
25 St.
0490999220
SB 220 220 mm 223 mm 225,2 mm
25 St.
0490999440
SB 440 440 mm 445 mm 449,3 mm
5 St.
0490999300
SB 300 300 mm 305 mm 307,9 mm
10 St.
0490999230
SB 230 230 mm 233 mm 235,3 mm
25 St.
0490999053
SB 53 53 mm 54,5 mm 55,3 mm
100 St.
0490999022
SB 22 22 mm 22,6 mm 23 mm
1000 St.
0490999037
SB 37 37 mm 38,2 mm 38,8 mm
250 St.
0490999076
SB 76 76 mm 77,8 mm 78,6 mm
100 St.
0490999113
SB 113 113 mm 115,3 mm 116,4 mm
50 St.
0490999078
SB 78 78 mm 79,8 mm 80,6 mm
100 St.
0490999095
SB 95 95 mm 97 mm 98 mm
50 St.
0490999015
SB 15 15 mm 15,5 mm 15,8 mm
5000 St.
0490999120
SB 120 120 mm 122,3 mm 123,5 mm
50 St.
0490999430
SB 430 430 mm 435 mm 439,2 mm
1 St.
0490999175
SB 175 175 mm 177,6 mm 179,3 mm
50 St.
0490999170
SB 170 170 mm 172,6 mm 174,3 mm
50 St.
0490999190
SB 190 190 mm 193 mm 194,5 mm
50 St.
0490999225
SB 225 225 mm 228 mm 230,2 mm
25 St.
0490999240
SB 240 240 mm 243 mm 245,4 mm
25 St.
0490999280
SB 280 280 mm 285 mm 287,8 mm
50 St.
0490999310
SB 310 310 mm 315 mm 318 mm
50 St.
0490999270
SB 270 270 mm 275 mm 277,7 mm
25 St.
0490999400
SB 400 400 mm 405 mm 408,9 mm
25 St.
0490999360
SB 360 360 mm 365 mm 368,5 mm
10 St.
0490999153
SB 153 153 mm 155,6 mm 157,1 mm
50 St.
0490999260
SB 260 260 mm 265 mm 267,6 mm
25 St.
0490999475