Flachwinkel
Flachwinkel - 1
Flachwinkel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachwinkel

Genauigkeit 1 nach DIN 875, aus Normstahl

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schenkelmaß lang Schenkelmaß kurz Dicke Breite Anzahl VE
Preis/VE
0715763100
100 mm 70 mm 5 mm 20 mm
1 St.
0715763150
150 mm 100 mm 6 mm 25 mm
1 St.
0715763300
300 mm 200 mm 10 mm 40 mm
1 St.
0715763200
200 mm 130 mm 6 mm 30 mm
1 St.
0715763250
250 mm 165 mm 6 mm 35 mm
1 St.
0715763075
75 mm 50 mm 5 mm 15 mm
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
Sehr geringe Rechtwinkligkeitstoleranz


geeignet für Kontrolle und Arbeiten im Präzisionsbereich.



Hochkanten fein geschliffen und justiert



Flachseiten fein geschliffen und abgerichtet