Smartphonetasche

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Smartphonetasche

Mit bequemem Klettverschluss

  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 1 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Passend für Handy Für Gürtelbreite Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0715930220
150 x 30 x 80 mm 145 x 75 x 15 mm 50 mm Horizontal
1 St.
0715930221
85 x 30 x 150 mm 145 x 75 x 15 mm 50 mm Vertikal
1 St.
0715930241
95 x 30 x 170 mm 160 x 80 x 15 mm 60 mm Vertikal
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.