Distanzmuffe Stahl verzinkt rund
Distanzmuffe Stahl verzinkt rund - 1
Distanzmuffe Stahl verzinkt rund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzmuffe Stahl verzinkt rund

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Länge Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
097401020
M10 13 mm 20 mm 4
50 St.
097401030
M10 13 mm 30 mm 4
50 St.
097401040
M10 13 mm 40 mm 4
50 St.
097401240
M12 15 mm 40 mm 4
50 St.
097408 25
M8 11 mm 25 mm 4
50 St.
097408 20
M8 11 mm 20 mm 4
097408 30
M8 11 mm 30 mm 4
50 St.
097401650
M16 22 mm 50 mm 4
25 St.
097401025
M10 13 mm 25 mm 4.6
100 St.
097406 30
10 mm 30,000 mm 4.6
500 St.