Fenstergriff A 105
Fenstergriff  A 105 - 1
Fenstergriff  A 105 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff A 105

Mit 4-fach-Rasterung 90°

  • Typbezeichnung: A 105
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Werkstoff Grundrosette: Kunststoff
  • Werkstoff Stift: Stahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Vierkantgröße: 7 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
  • Rasterung: Vierfach, 90 Grad
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lochabstand: 43 mm
  • Abschließbar: Nein
  • Grifflänge: 130 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stiftlänge Typbezeichnung Form Drückerlochteil Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
068775033
45 mm A 105 GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
068775013
35 mm A 105 GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
06877503
30 mm A 105 GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
068775023
38 mm A 105 GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
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
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°


stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher



Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich

Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten!