ROCKWOOL 800

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ROCKWOOL 800

  • Werkstoff: Steinwolle
  • Werkstoff Außenhaut: Gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
  • Haftsystem: Selbstklebend, überlappend
  • Farbe: Silberfarben
  • Schalenlänge: 1 m
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Baustoffklasse: A2L, s1 d0 - Nicht brennbar
  • Qualität: AS - Qualität nach AGI Q 132, DIN 13468
  • Rohdichte min./max.: 90-115 kg/m³

Artikelbeschreibung lesen

In 37 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser Anwendungsber... Temperaturein... Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0871030018
30 x 18 mm 250 °C
25 m
0871030022
30 x 22 mm 250 °C
20 m
0871020035
20 x 35 mm 50% 250 °C
25 m
0871020042
20 x 42 mm 50% 250 °C
20 m
0871040076
40 x 76 mm 50% 250 °C 250 °C
5 m
0871030060
30 x 60 mm 50% 250 °C
9 m
0871020022
20 x 22 mm 100% 250 °C
36 m
0871020015
20 x 15 mm 100% 250 °C
48 m
0871020018
20 x 18 mm 100% 250 °C
42 m
0871030028
30 x 28 mm 100% (Cu) 250 °C
20 m
0871020028
20 x 28 mm 100% (Fe) 250 °C
30 m
0871030035
30 x 35 mm 100% 250 °C
16 m
0871030042
30 x 42 mm 250 °C
12 m
0871040042
40 x 42 mm 100% 250 °C
9 m
0871040048
40 x 48 mm 250 °C
9 m
0871050054
50 x 54 mm 100% 250 °C
5 m
0871060060
60 x 60 mm 100% 250 °C
4 m
0871050048
50 x 48 mm 100% 250 °C
6 m
0871070076
70 x 76 mm 100% (Fe) 250 °C
3 m
0871080076
80 x 76 mm 100% (Cu) 250 °C
3 m
0871100089
100 x 89 mm 100% 250 °C
1 m
0871030054
30 x 54 mm 50% 250 °C
10 m
0871030015
30 x 15 mm 250 °C
25 m
0871040060
40 x 60 mm 250 °C
6 m
0871040064
40 x 64 mm 250 °C
6 m
0871040070
40 x 70 mm 250 °C
5 m
0871040089
40 x 89 mm 250 °C
4 m
0871040102
40 x 102 mm 250 °C
4 m
0871040108
40 x 108 mm 250 °C
3 m
0871040114
40 x 114 mm 80 °C
3 m
0871060140
60 x 140 mm 250 °C
1 m
0871060159
60 x 159 mm 250 °C
1 m
0871060133
60 x 133 mm 250 °C 250 °C
3 m
0871030048
30 x 48 mm 50% 250 °C
12 m
0871050089
50 x 89 mm 50% 250 °C
3 m
0871120114
120 x 114 mm 100% 250 °C
1 m
0871060114
60 x 114 mm 50% 250 °C
3 m
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
Nicht brennbar A2



Temperaturbeständig bis +250 °C



Schmelztemperatur > +1.000 °C



Leichtere Montage


durch die eingesägte Innenwandung



Druckbelastbar und formstabil



Die Alukaschierung fungiert als Dampfbremse



Wasserabweisend