Gerüststrick

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerüststrick

Verrottungsbeständiger, UV-stabilisierter Gerüststrick zum kurzfristigen Befestigen und Festzurren leichter Lasten.

  • Länge: 250 cm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Belastung Gewicht max.: 550 kg
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
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
Art.-Nr. Länge Durchmesser Belastung Gewicht max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
069594402
250 cm 8 mm 550 kg PP - Polypropylen
10 St.
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
  • Vierschäftig

  • Gebündelt

  • Mit Klamme

  • Weich und flexibel

  • Hitzebeständig bis ca. 70 °C