Palettenregal
Palettenregal - 1
Palettenregal - 2
Palettenregal - 3
Palettenregal - 4
Palettenregal - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Palettenregal

Stabiles Palettenregalsystem für mittelschwere Paletten.

  • Breite: 2700 mm
  • Tiefe: 1100 mm
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Fachlast: 3000 kg
  • Anzahl Ebenen: 3 Stck
  • Höhenraster Fachebene: 70 mm
  • Feldlast: 5400 kg
  • Werkstoff Trägerprofil: Stahlblech
  • Oberfläche Trägerprofil: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Enzianblau RAL 5010, Reinorange RAL 2004

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Typbezeichnung Breite Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0957588300
2100 mm Grundregal 2700 mm 1100 mm
1 St.
0957588305
2100 mm Anbauregal 2700 mm 1100 mm
1 St.
0957588310
2730 mm Grundregal 2700 mm 1100 mm
1 St.
0957588315
2730 mm Anbauregal 2700 mm 1100 mm
1 St.
0957588320
3360 mm Grundregal 2700 mm 1100 mm
1 St.
0957588325
3360 mm Anbauregal 2700 mm 1100 mm
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
  • Zwei Fachebenen und eine Ebene auf dem Boden

  • Die Regaltiefe beträgt 1.100 mm für die Einlagerung in Längsrichtung

  • Besonders standfest und stabil durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen

  • Omega-Ständerprofil mit der Abmessung 100 mm x 80 mm, Materialstärke 1,5 mm

  • Auflageträger mit der Abmessung 110 mm x 50 mm

  • Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör möglich

  • Die Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie die Sicherungsstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten.
Hinweis

Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein. Die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten, für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 100 mm addiert werden.



Für die Feldlast gilt:


Bei mindestens 4 Feldern und bei mindestens 3 Trägerebenen (Trägerlänge 2.700 mm) volle Tragkraft = 5.400 kg



Die Tragkräfte je Feld reduzieren sich wie folgt:


  • Bei nur 3 Feldern um minus 10 %

  • Bei nur 2 Feldern um minus 15 %

  • Bei nur 1 Feld um minus 20 %