Spüle Blanco Top EE 3x4
Spüle Blanco Top EE 3x4 - 1
Spüle Blanco Top EE 3x4 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blanco Top EE 3x4

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Einbauvariante: Standard (S)
  • Passend für Korpusbreite min.: 300 mm
  • Breite: 330 mm
  • Tiefe: 470 mm
  • Höhe: 150 mm
  • Beckentiefe 1: 150 mm
  • Ausschnittsbreite: 312 mm
  • Ausschnittstiefe: 452 mm
  • Lieferumfang: 1 x Spüle
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
Art.-Nr. Werkstoff Einbauvariante Passend für Korpusbreite min. Breite Anzahl VE
Preis/VE
0682601223
Edelstahl Standard (S) 300 mm 330 mm