Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 1
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125, Edelstahl A2

  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
04090010
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
04090012
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 St.
04090014
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
04090016
M16 17 mm 30 mm 3 mm
200 St.
04090020
M20 21 mm 37 mm 3 mm
100 St.
04090018
M18 19 mm 34 mm 3 mm
200 St.
04090027
M27 28 mm 50 mm 4 mm
25 St.
04090024
M24 25 mm 44 mm 4 mm
50 St.
0409003
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
04090030
M30 31 mm 56 mm 4 mm
25 St.
04090034
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 St.
0409005
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
0409004
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
0409008
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
0409006
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
040910
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
040916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
04092
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
040920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040922
M22 23 mm 39 mm 3 mm
040924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
040927
M27 28 mm 50 mm 4 mm
040936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 St.
04094
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040942
M42 43 mm 78 mm 7 mm
10 St.
040945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
10 St.
040948
M48 50 mm 92 mm 8 mm
10 St.
04096
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
04097
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
1000 St.
04098
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
040914
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
040933
M33 34 mm 60 mm 5 mm
25 St.
040930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
040952
M52 54 mm 98 mm 8 mm
10 St.
04095
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040918
M18 19 mm 34 mm 3 mm
200 St.
04093
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
040960
M60 62 mm 110 mm 9 mm
5 St.
040917
M1,7 1,8 mm 4,5 mm 0,3 mm
5000 St.
040934
M3,5 3,7 mm 8 mm 0,5 mm
1000 St.
040923
M2,3 2,5 mm 6 mm 0,5 mm
10000 St.
040925
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm