Vorhängeschloss Magno
Vorhängeschloss Magno - 1
Vorhängeschloss Magno - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Magno

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig für erhöhte Stabilität

  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Oberfläche Bügel: Verchromt
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 2 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Schließart Schlüsselnummer Gehäusebreite Anzahl VE
Preis/VE
0688904025
Magno 25 Verschiedenschließend 25 mm
0688904031
Magno 30 GS Gleichschließend W 1 - 30 30 mm
0688904030
Magno 30 Verschiedenschließend 30 mm
0688904033
Magno 30 GS Gleichschließend W 3 - 30 30 mm
0688904040
Magno 40 Verschiedenschließend 40 mm
0688904032
Magno 30 GS Gleichschließend W 2 - 30 30 mm
0688904041
Magno 40 GS Gleichschließend W 1 - 40/60 40 mm
0688904042
Magno 40 GS Gleichschließend W 2 - 40/60 40 mm
0688904043
Magno 40 GS Gleichschließend W 3 - 40/60 40 mm
0688904050
Magno 50 Verschiedenschließend 50 mm
0688904051
Magno 50 GS Gleichschließend W 1 - 40/60 50 mm
0688904053
Magno 50 GS Gleichschließend W 3 - 40/60 50 mm
0688904052
Magno 50 GS Gleichschließend W 2 - 40/60 50 mm
0688904060
Magno 60 Verschiedenschließend 60 mm
0688904063
Magno 60 GS Gleichschließend W 3 - 40/60 60 mm
0688904061
Magno 60 GS Gleichschließend W 1 - 40/60 60 mm
0688904062
Magno 60 GS Gleichschließend W 2 - 40/60 60 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Hinweis

Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf circa 500 verschiedene Schließungen zurück.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!