Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 1
Flachkopfschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Innensechsrund

ISO 14583, Stahl 8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

  • Normen: ISO 14583
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Zink-Nickel schwarz
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
400464 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400465 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
400465 30
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
400465 40
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
400465 45
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
400465 50
M5 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
400466 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
400466 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400466 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400466 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400466 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400466 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400466 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
400468 10
M8 10 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 12
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 45
M8 45 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400468 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
100 St.
400461012
M10 12 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461016
M10 16 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461025
M10 25 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461030
M10 30 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461035
M10 35 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461040
M10 40 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461045
M10 45 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461050
M10 50 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400461060
M10 60 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400464 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
400464 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400464 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
400465 6
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
400465 8
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
400465 20
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
400465 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
400465 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
400465 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
400465 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
400466 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400466 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400466 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400461020
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
400466 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
400466 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
400463 16
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
400463 20
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
400463 6
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
400463 8
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
1000 St.
400465 70
M5 70 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
400463 4
M3 4 mm 5,60 mm 2,40 mm
2000 St.
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
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar