Gerader Einschraubstutzen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerader Einschraubstutzen

Für Druckluft-Bremsanlagen

  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Anschlussart: Steck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser Anschlussgewinde Betriebsdruck max. Anschlussart Anzahl VE
Preis/VE
0884090812
8 mm M12 x 1,5, M14 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884091522
15 mm M22 x 1,5/M22 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884091216
12 mm M16 x 1,5, M18 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884100616
6 mm M16 x 1,5, M12 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884100622
6 mm M22 x 1,5, M12 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884101022
10 mm M22 x 1,5, M16 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884100816
8 mm M16 x 1,5, M14 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884100822
8 mm M22 x 1,5, M14 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
0884101222
12 mm M22 x 1,5, M18 x 1,5 20 bar Steck
5 St.
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
Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ