Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch - 1
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch - 2
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch - 3
Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenkopf-Blechschraube Form C mit Flansch

Stahl, Delta Seal schwarz, mit AW-Antrieb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Deckbeschichtung schwarz
  • Form: C
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
011333913
3,9 mm 13 mm 10 mm 2,1 mm
011333919
3,9 mm 19 mm 10 mm 2,1 mm
011333916
3,9 mm 16 mm 10 mm 2,1 mm
011333922
3,9 mm 22 mm 10 mm 2,1 mm
100 St.
011333925
3,9 mm 25 mm 10 mm 2,1 mm
100 St.
011333932
3,9 mm 32 mm 10 mm 2,1 mm
100 St.
011333938
3,9 mm 38 mm 10 mm 2,1 mm
100 St.
011334216
4,2 mm 16 mm 11 mm 2,3 mm
011334213
4,2 mm 13 mm 11 mm 2,3 mm
011334219
4,2 mm 19 mm 11 mm 2,3 mm
011334222
4,2 mm 22 mm 11 mm 2,3 mm
011334232
4,2 mm 32 mm 11 mm 2,3 mm
011334225
4,2 mm 25 mm 11 mm 2,3 mm
011334813
4,8 mm 13 mm 12 mm 2,9 mm
011334295
4,2 mm 9,5 mm 11 mm 2,3 mm
011334816
4,8 mm 16 mm 12 mm 2,9 mm
011334819
4,8 mm 19 mm 12 mm 2,9 mm
011334822
4,8 mm 22 mm 12 mm 2,9 mm
011334832
4,8 mm 32 mm 12 mm 2,9 mm
100 St.
011334838
4,8 mm 38 mm 12 mm 2,9 mm
100 St.
011333995
3,9 mm 9,5 mm 10 mm 2,1 mm
011334825
4,8 mm 25 mm 12 mm 2,9 mm
011334238
4,2 mm 38 mm 11 mm 2,3 mm
100 St.
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
Oberflächenschutzschicht


Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI