Türdrücker A 11
Türdrücker A 11 - 1
Türdrücker A 11 - 2
Türdrücker A 11 - 3
Türdrücker A 11 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 11

  • Beschlagsausführung: Drücker/Drücker
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-43 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Federgelagert, Drücker fest verbunden
  • Einstecktiefe: 41 mm
  • Grifflänge: 125 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 60 mm
  • Rosettendurchmesser: 52 mm
  • Rosettenstärke: 7,6 mm
  • Nockendurchmesser: 6,5 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0688150310
BB oval Zimmertüren 72 mm 2 Türdrücker, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar BB Rosetten, 4 Metrische Schrauben M4 x 50 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone
1 St.
0688150311
WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige WC- und Badtüren 78 mm 2 Türdrücker, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar WC Rosetten, 1 Notentriegelung/Riegelolive/Stift 8 x 55 mm, 4 Metrische Schrauben M4 x 50 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone
1 St.
0688150312
PZ Zimmertüren, Wohnungseingangstüren 72 mm 2 Türdrücker, 1 Drückerstift 8 x 110 mm, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben M4 x 50 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone
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
Einfachste Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.


Durch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!