Potential-Ausgleichsschiene

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Potential-Ausgleichsschiene

Für den Innenbereich

  • Drahtquerschnitt min./max.: 6-25 mm²
  • Anzahl Anschlüsse: 9 Stck
  • Werkstoff Kontaktleiste: Messing
  • Werkstoff Oberteil: ABS hochschlagfest
  • Werkstoff Unterteil: ABS hochschlagfest
  • Drahtquerschnitt min.: 6 mm²
  • Drahtquerschnitt max.: 25 mm²
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Anzahl Anschlüsse Werkstoff Kontaktleiste Werkstoff Oberteil Anzahl VE
Preis/VE
0969102100
6-25 mm² 9 Stck Messing ABS hochschlagfest
10 St.
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
Anschlussmöglichkeiten:


  • 1 Band 30x4 mm oder 1 Rundleiter 8-10 mm

  • 1 Rundleiter 50 mm²

  • 7 Rundleiter 6-25 mm²

Nach VDE 0618 Teil 1, für den Potentialausgleich nach VDE 0190