Kabelbox

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbox

Für eine einfache und sichere Abschottung von Kabeln

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Form Höhe x Breite x Tiefe Durchmesser Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0893305120
Rechteckig 120 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305280
Rechteckig 280 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305200
Rechteckig 200 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305435
Rechteckig 435 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305240
Rechteckig 240 x 60 x 125 mm Kabelbox
1 St.
0893305243
Rechteckig 110 x 240 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305204
Rechteckig 80 x 200 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305123
Rechteckig 90 x 120 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305160
Rechteckig 90 x 160 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305203
Rechteckig 90 x 200 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305245
Rechteckig 90 x 240 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305380
Rechteckig 110 x 380 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305535
Rechteckig 110 x 535 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305640
Rechteckig 110 x 640 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305707
Dreiseitig 80 x 380 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305703
Dreiseitig 68 x 280 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305701
Dreiseitig 41 x 435 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305706
Dreiseitig 80 x 280 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305708
Dreiseitig 80 x 435 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305705
Dreiseitig 68 x 435 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305702
Dreiseitig 55 x 435 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305704
Dreiseitig 68 x 335 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305720
Dreiseitig 80 x 335 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305722
Dreiseitig 90 x 260 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305723
Dreiseitig 90 x 335 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305725
Dreiseitig 110 x 535 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305603
Rechteckig 120 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305604
Rechteckig 200 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305605
Rechteckig 280 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305606
Rechteckig 335 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305607
Rechteckig 435 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305608
Rechteckig 160 x 90 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305609
Rechteckig 240 x 110 x 270 mm Kabelbox
1 St.
0893305130
Rund 130 mm
1 St.
0893305180
Rund 180 mm
1 St.
0893305250
Rund 250 mm
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
Kabel können sehr leicht nachinstalliert werden


  • da kein Verfüllen des Boxeninneren nötig, lediglich rauchgas dichtes Verschließen des Deckels notwendig

  • Bei bereits vorhandener Kabelbelegung ist ein nachträglicher Einbau der Box durch Entfernen der Boxenoberseite ohne großen Aufwand möglich

  • Kein anfallender Staub oder Schmutz durch Nach installation von Kabeln
Hinweis
  • Einzelne Leitungen aus Stahl-, Kupfer- oder Kunststoffrohren für Steuerungszwecke dürfen bis zu einem Außendurchmesser von 15 mm hindurchgeführt werden

  • Bis zu 3 Boxen nebeneinander und bis zu 7 übereinander sind möglich (bei Mörtelverlegung und Typ Lang)

  • Kabeltragekonstruktionen wie Kabelrinnen bzw. Pritschen dürfen nicht durch die Kabelabschottung geführt werden

  • Als Nachbelegungsvorkehrung werden Kunststoffrohre bis max. M 63 (Typ Lang) bzw. M 40 (Typ Kurz) verwendet

  • Wird der Typ Lang in leichten Trennwänden eingebaut, bitte auf die Laibungsausbildung achten

  • Bitte keine Baustoffe wie Mörtel in das Boxeninnere einbauen

Kabelbox Typ Kurz: Wanddurchführungen S 90 Z-19.15-1428


Kabelbox Typ Lang: Wand- und Deckendurchführungen S 90 Z-19.15-1429