Schwimmer Tauchpumpe Classic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schwimmer Tauchpumpe Classic

Zusätzlicher Schwimmer für die Tauchpumpe Classic
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
09937275
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Einfache Montage


Die Schaltung lässt sich leicht mit ein paar Handgriffen nachrüsten



Standardmäßig automatische Aktivierung bei einem Wasserstand von 7 mm und Abschaltung bei 2 mm



Individuell Einstellbar


Durch Kürzen der Elektroden kann der Automatikbetrieb so eingestellt werden, dass die Pumpe erst bei höherem Wasserniveau in Betrieb genommen wird.



Manueller Betrieb möglich


Schaltung auch manuell in Betrieb zu nehmen, wird die fest installierte Schaltbrücke umgelegt



IP68 geprüft