Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll
Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll - 1
Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll

DIN 71412, Edelstahl A2

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4305
  • Oberfläche: Blank
  • Normen: DIN 71412
  • Form: Sechseckig
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
098675 18
15 mm 5,5 mm 11 mm 15 mm
100 St.
098675 14
17,5 mm 6,5 mm 14 mm 17,5 mm
100 St.
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
  • Gerade Form H1/A 180°

  • Mit kegeligem Gewinde