Pedalfeststeller stufenlos verstellbar
Pedalfeststeller stufenlos verstellbar - 1
Pedalfeststeller stufenlos verstellbar - 2
Pedalfeststeller stufenlos verstellbar - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pedalfeststeller stufenlos verstellbar

Zum Feststellen von Bremspedalen bei Sicherheits- oder Dichtigkeitsprüfungen.

  • Klemmbereich min.: 550 mm
  • Klemmbereich max.: 890 mm
  • Klemmbereich min./max.: 550-890 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 820 g
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
Art.-Nr. Klemmbereich min. Klemmbereich max. Klemmbereich min./max. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952001395
550 mm 890 mm 550-890 mm 820 g