Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias®
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias®

Minipoint mit AW-Antrieb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Nenndurchmesser: 4 mm
  • Länge: 10 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,2 mm
  • Kopfhöhe: 3,1 mm
  • Bohrspitzenlänge: 6 mm
  • Sonstige Norm: WN 206
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Flachkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 0,3 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 2 mm
  • Materialstärke max.: 2 mm
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 1700-2500 U/min(rpm)
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0206000410
Stahl Verzinkt 4 mm 10 mm
1000 St.
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
Speziell für Dünnbleche



Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)



Mit metrischem Gewinde



Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit


Beipack: 1 Bit

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.