Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 439, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 439
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Festigkeitskl... Anzahl VE
Preis/VE
031810 125
M10 x 1.25 4,7 mm SW17 04
500 St.
031812 125
M12 x 1.25 5,7 mm SW19 04
200 St.
03181210
M12 x 1 5,7 mm SW19 04
500 St.
03181215
M12 x 1.5 5,7 mm SW19 04
500 St.
03181415
M14 x 1.5 6,42 mm SW22 04
500 St.
03181615
M16 x 1.5 7,42 mm SW24 04
03181815
M18 x 1.5 8,42 mm SW27 04
100 St.
03182015
M20 x 1.5 9,1 mm SW30 04
03182215
M22 x 1.5 9,9 mm SW32 04
50 St.
031824 15
M24 x 1.5 10,9 mm SW36 04
50 St.
03182420
M24 x 2 10,9 mm SW36 04
50 St.
03182715
M27 x 1.5 12,4 mm SW41 04
25 St.
03182720
M27 x 2 12,4 mm SW41 04
25 St.
03183315
M33 x 1.5 15,4 mm SW50 04
25 St.
03183020
M30 x 2 13,9 mm SW46 04
25 St.
03183320
M33 x 2 15,4 mm SW50 04
25 St.
03183615
M36 x 1.5 16,9 mm SW55 04
15 St.
03183620
M36 x 2 16,9 mm SW55 04
10 St.
0318501010
M10 x 1 4,7 mm SW17 05
500 St.
031880453
M45 x 1.5 22,5 mm SW70 05
10 St.
0318810
M8 x 1 3,7 mm SW13 04
1000 St.
03184820
M48 x 2 22,7 mm SW75 04
5 St.
031880181
M18 x 1 9 mm SW27 04
100 St.
03183015
M30 x 1.5 13,9 mm SW46 04
50 St.
03184015
M40 x 1.5 20 mm SW60 04
10 St.
0318501210
M12 x 1 5,7 mm SW19 05
100 St.
031880202
M20 x 2 10 mm SW30 04
100 St.
03182815
M28.000 x 1.500 14 mm SW41 04
50 St.
031816 1
M16 x 1 7,42 mm SW24 04
200 St.
031826 15
M26 x 1.5 13,5 mm SW41 04
25 St.
031838 15
M38.000 x 1.5 19 mm SW60 04
1 St.
031820 1
M20 x 1 9,1 mm SW30 04
100 St.
031810 075
M10 x 0.75 4,7 mm SW17 04
500 St.
031842 2
M42 x 2 19,7 mm SW65 04
25 St.
031839 3
M39 x 3 18,2 mm SW60 04
10 St.
031814 10
M14 x 1 6,42 mm SW22 04
500 St.
03184215
M42 x 1.5 19,7 mm SW65 04
25 St.
03184815
M48 x 1.5 22,7 mm SW75 04
10 St.
031810 10
M10 x 1 4,7 mm SW17 04
500 St.
03183630
M36 x 3 16,9 mm SW55 04
25 St.
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
DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.