Druckregler_2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckregler_2

Für Flaschengröße 5 kg und 11 kg

  • Anschlussgewinde: DIN/Kombi x R 3/8 Zoll (Linksgewinde)
  • Druck max.: 2 bar
  • Gasverbrauch pro Stunde: 6 kg
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
Art.-Nr. Anschlussgewinde Druck max. Gasverbrauch pro Stunde Anzahl VE
Preis/VE
09848110
DIN/Kombi x R 3/8 Zoll (Linksgewinde) 2 bar 6 kg
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
  • 2 bar festeingestellt

  • Durchflussleistung: max. 6 kg/h

  • Anschluss: DIN/Kombi x R 3/8“ Linksgewinde