Sicherungsscheibe NF E 25511
Sicherungsscheibe NF E 25511 - 1
Sicherungsscheibe NF E 25511 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsscheibe NF E 25511

Stahl Dickschicht passiviert, ohne Verzahnung an der Unterseite

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
462410 20
M10 10,2 mm 20 mm 2,1 mm
1000 St.
46243 6
M3 3,1 mm 6 mm 0,7 mm
2000 St.
462414 30
M14 14,4 mm 30 mm 3,2 mm
500 St.
462410 22
M10 10,2 mm 22 mm 2,25 mm
1500 St.
46245 12
M5 5,1 mm 12 mm 1,45 mm
1000 St.
462416 32
M16 16,4 mm 32 mm 3,6 mm
500 St.
46248 16
M8 8,2 mm 16 mm 1,8 mm
3000 St.
46248 22
M8 8,2 mm 22 mm 2,2 mm
1000 St.
462412 32
M12 12,4 mm 32 mm 3,1 mm
500 St.
462410 27
M10 10,2 mm 27 mm 1,8 mm
1000 St.
46246 18
M6 6,1 mm 18 mm 2,1 mm
1000 St.
46248 18
M8 8,2 mm 18 mm 1,9 mm
1000 St.
462420 40
M20 20,5 mm 3,2 mm 3,3 mm
100 St.
46245 10
M5 5,1 mm 10 mm 1,25 mm
2000 St.
46243 8
M3 3,1 mm 8 mm 0,8 mm
2000 St.
46244 14
M4 4,1 mm 14 mm 1,4 mm
2000 St.
46246 12
M6 6,1 mm 12 mm 1,55 mm
1000 St.
46244 8
M4 4,1 mm 8 mm 1 mm
10000 St.
462412 24
M12 12,4 mm 24 mm 2,4 mm
500 St.
46244 10
M4 4,1 mm 10 mm 1,15 mm
2000 St.
462412 27
M12 12,4 mm 27 mm 2,6 mm
1000 St.
46246 14
M6 6,1 mm 14 mm 1,30 mm
1000 St.
46245 16
M5 5,1 mm 16 mm 1,7 mm
2000 St.
46243 10
M3 3,1 mm 10 mm 0,95 mm
2000 St.
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
Die NF E 25511 dient nicht als Kontaktscheibe. Aufgrund der nicht vorhandenen Verzahnung an der Unterscheibe kann kein Kontakt zu dem Grundmetal hergestellt werden. Somit ist diese Scheibe nicht leitfähig.