Dachbauschraube EUROFAST® EDS-S
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-S - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-S - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-S

Dachbauschraube zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen von 0,70 bis 0,88 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet.

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 0,88 mm
  • Kopfform: Trompetenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838047050
50 mm 45 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838047060
60 mm 50 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047070
70 mm 60 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047080
80 mm 70 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047085
85 mm 70 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047090
90 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047100
100 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047110
110 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047120
120 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047130
130 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047140
140 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047150
150 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047160
160 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047170
170 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047180
180 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047200
200 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047220
220 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047240
240 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047260
260 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047280
280 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838047300
300 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
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
  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N, D, H, XH, Kunststofftrichter

  • S-Spitze, lose
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm

Zulassung ETA-06/0007


Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich