Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

DIN 963, Stahl 4.8, blank

  • Normen: DIN 963
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 170 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0039010100
M10 100 mm 18 mm 5 mm
50 St.
003901016
M10 16 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003901020
M10 20 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901025
M10 25 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003901022
M10 22 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003901030
M10 30 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003901040
M10 40 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003901035
M10 35 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003901045
M10 45 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901050
M10 50 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901055
M10 55 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901060
M10 60 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901065
M10 65 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901080
M10 80 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901090
M10 90 mm 18 mm 5 mm
50 St.
0039012100
M12 100 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901230
M12 30 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901220
M12 20 mm 22 mm 6 mm
200 St.
003901235
M12 35 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901240
M12 40 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901250
M12 50 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901245
M12 45 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901260
M12 60 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901270
M12 70 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901280
M12 80 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901290
M12 90 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003901620
M16 20 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901625
M16 25 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901630
M16 30 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901635
M16 35 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901645
M16 45 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901640
M16 40 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003902 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 18
M2 18 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 25
M2 25 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 30
M2 30 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003902512
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003902514
M2.5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003902516
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003902520
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003902518
M2.5 18 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003902525
M2.5 25 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003902530
M2.5 30 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00390255
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00390256
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003903 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 14
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 18
M3 18 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 22
M3 22 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 35
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003903 45
M3 45 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003903 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003903 50
M3 50 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003903 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 60
M3 60 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
003903 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903512
M3.5 12 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003903530
M3.5 30 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
003903514
M3.5 14 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003903540
M3.5 40 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
00390355
M3.5 5 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003903550
M3.5 50 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
00390358
M3.5 8 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
00390356
M3.5 6 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003904 100
M4 100 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
003904 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003904 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003904 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003904 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003904 28
M4 28 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003904 32
M4 32 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003904 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003904 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003904 5
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003904 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
003904 55
M4 55 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
003904 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
003904 75
M4 75 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
003904 80
M4 80 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
003904 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003905 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
003904 90
M4 90 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
003905 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003905 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 14
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 18
M5 18 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 22
M5 22 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 28
M5 28 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003905 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003905 65
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003905 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003905 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003905 80
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003905 90
M5 90 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003905 85
M5 85 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003906 100
M6 100 mm 11 mm 3 mm
100 St.
003906 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003906 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003906 14
M6 14 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003906 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003906 22
M6 22 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003906 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003906 28
M6 28 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003906 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003906 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003906 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003906 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003906 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003906 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003906 8
M6 8 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003906 90
M6 90 mm 11 mm 3 mm
100 St.
003906 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003908 10
M8 10 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003908 100
M8 100 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 12
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003908 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003908 18
M8 18 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003908 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003908 22
M8 22 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003908 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 45
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 70
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 80
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 90
M8 90 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0039016100
M16 100 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901070
M10 70 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003901225
M12 25 mm 22 mm 6 mm
200 St.
003901690
M16 90 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901680
M16 80 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003901660
M16 60 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003902510
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00390258
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003903 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003903 28
M3 28 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003903516
M3.5 16 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003903525
M3.5 25 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003904 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003904 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003904 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003904 85
M4 85 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
003905 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003905 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003905 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
003905 55
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003906 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003906 85
M6 85 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003908 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003908 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 55
M8 55 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003908 65
M8 65 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003902550
M2.5 50 mm 4,7 mm 1,5 mm
50 St.
0039020100
M20 100 mm 36 mm 10 mm
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
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).