Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 90
Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 90 - 1
Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 90 - 2
Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 90 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Fliesentrennmaschine WAC 90

Professionelle, geräuscharme Diamant-Fliesentrennmaschine aus rostfreiem Edelstahl mit integriertem Wasser-Kühlsystem ermöglicht eine Schnittlänge bis maximal 90 cm.

  • Leistungsaufnahme: 1500 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 2800 U/min(rpm)
  • Trennscheibendurchmesser max.: 250 mm
  • Bohrung: 25,4 mm
  • Schnittlänge max.: 900 mm
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gehrungswinkel max.: 45 Grad
  • Tischlänge: 890 mm
  • Tischbreite: 435 mm
  • Schalldruckpegel: 80 dB
  • Scheibendurchmesser: 250 mm
  • Länge: 1230 mm
  • Breite: 450 mm
  • Höhe: 650 mm
  • Maschinengewicht: 52 kg
  • Kabellänge: 3 m
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
Art.-Nr. Leistungsaufn... Leerlaufdrehzahl max. Trennscheiben... Bohrung Anzahl VE
Preis/VE
07014092
1500 W 2800 U/min(rpm) 250 mm 25,4 mm
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
Lange Lebensdauer und einfache Instandhaltung


Hochwertige Materialien und robuste Bauweise



Flexible Verstellmöglichkeiten für Schnitthöhe und Schnittwinkel


dank Rändelschraube und Verstellhebel



Bequemer Transport


Stabile Tragegriffe vorne und hinten, große Räder an den hinteren Standfüßen

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.