Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus
Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus - 1
Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus - 2
Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus - 3
Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus - 4
Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluftreinigungspistole TOP Gun Plus

Professionelle Reinigungspistole mit einem zusätzlichen Extraktor mit Staubsaugeranschluss zur Reinigung aller Oberflächen am Fahrzeug.

  • Breite x Höhe x Tiefe: 360 x 275 x 120 mm
  • Betriebsdruck min./max.: 4-7 bar
  • Fassungsvermögen: 1 l
  • Produktgewicht (per Stück): 1200 g
  • Durchflussleistung max.: 254 l/min
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
Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Betriebsdruck min./max. Fassungsvermögen Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0891703160
360 x 275 x 120 mm 4-7 bar 1 l 1200 g
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Gründliche Reinigung durch die Kombination des Wirbeleffektes mit einer Absaugfunktion (Extraktor)


  • Für eine saubere und trockene Oberfläche

  • Extraktor für eine Tiefenreinigung von Textilien

  • Schmutz wird direkt abgesaugt


Schonende Reinigung von empfindlichen Oberflächen


  • Die abnehmbare Bürste sorgt für ausreichend Abstand zur reinigenden Fläche

  • Der Luftdruck kann variabel eingestellt werden


Bessere Beweglichkeit durch die 360°-Druckluftkupplung


Eine Überkopf-Anwendung ist mühelos möglich



Vielseitiger Deckel mit zusätzlichem Gewinde


  • Zum Schließen des Behälters der Reinigungspistole

  • Auch für viele gängige Reinigungsmittel-Flaschen einsetzbar


Betriebssicher, zuverlässig und störungsfrei


  • Kugelgelagerter Antrieb erzeugt Wirbeleffekt

  • Verschleiß- und wartungsarm
Hinweis

Zur optimalen Leistungsentfaltung benötigt die Reinigungspistole einen konstanten Luftdruck zwischen 5,5 und 6,3 bar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.