Trapezklinge
Trapezklinge - 1
Trapezklinge - 2
Trapezklinge - 3
Trapezklinge - 4
Trapezklinge - 5
Trapezklinge - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trapezklinge

Im Spender

  • Klingenbreite: 18,7 mm
  • Klingenlänge: 61 mm
  • Klingenstärke: 0,65 mm
  • Werkstoff: Carbonstahl
  • Ausführung: Im Spender
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
Art.-Nr. Klingenbreite Klingenlänge Klingenstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071566 02
18,7 mm 61 mm 0,65 mm Carbonstahl
10 St.