WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> blau verzinkt Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube

Stahl gehärtet, verzinkt blau passiviert

  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopflochbohrung Kopflochdurch... Anzahl VE
Preis/VE
017434520
4,5 mm 20 mm Ja 2,5 mm
017434530
4,5 mm 30 mm Ja 2,5 mm
017434540
4,5 mm 40 mm Ja 2,5 mm
017434535
4,5 mm 35 mm Ja 2,5 mm
017434550
4,5 mm 50 mm Ja 2,5 mm
017434545
4,5 mm 45 mm Ja 2,5 mm
500 St.
017434560
4,5 mm 60 mm Ja 2,5 mm
017434570
4,5 mm 70 mm Ja 2,5 mm
0174355100
5,0 mm 100 mm Ja 2,5 mm
100 St.
017435540
5,0 mm 40 mm Ja 2,5 mm
500 St.
017435550
5,0 mm 50 mm Ja 2,5 mm
250 St.
017435570
5,0 mm 70 mm Ja 2,5 mm
200 St.
017435560
5,0 mm 60 mm Ja 2,5 mm
017435580
5,0 mm 80 mm Ja 2,5 mm
100 St.
017435590
5,0 mm 90 mm Ja 2,5 mm
0174356110
6,0 mm 110 mm Ja 2,5 mm
100 St.
0174356100
6,0 mm 100 mm Ja 2,5 mm
100 St.
0174356120
6,0 mm 120 mm Ja 2,5 mm
100 St.
017435660
6,0 mm 60 mm Ja 2,5 mm
200 St.
017435670
6,0 mm 70 mm Ja 2,5 mm
100 St.
017435680
6,0 mm 80 mm Ja 2,5 mm
100 St.
017434555
4,5 mm 55 mm Ja 2,5 mm
250 St.
017434525
4,5 mm 25 mm Ja 2,5 mm
017424530
4,5 mm 30 mm
500 St.
017424535
4,5 mm 35 mm
500 St.
017424540
4,5 mm 40 mm
500 St.
017424545
4,5 mm 45 mm
500 St.
017424550
4,5 mm 50 mm
250 St.
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
  • Gleitbeschichtet

  • Mit Kopflochbohrung