System-Einhängeschiene
System-Einhängeschiene - 1
System-Einhängeschiene - 2
System-Einhängeschiene - 3
System-Einhängeschiene - 4
System-Einhängeschiene - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Einhängeschiene

Zum Einhängen von System-Boxen

  • Oberfläche: Pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Breite x Tiefe x Höhe Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5581039002
971 g 990 x 20 x 35 mm Pulverbeschichtet
1 St.
5581039001
487 g 495 x 20 x 35 mm Pulverbeschichtet
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
Mit bis zu 25 kg belastbar (abhängig von der Befestigungssituation)


Platzierung von mehreren System-Boxen möglich.



Anpassung an die aktuelle Montagesituation


  • Positionierung der System-Boxen in zwei Winkeln möglich: Gerade und in 45° Winkel

  • System-Boxen können auf Schiene horizontal verschoben werden


Flexible Anbringung der Einhängeschiene


  • An Lochplattensystem (mittels Befestigungssatz Art.-Nr. 0960050190)

  • An Werkstattwagen

  • An Arbeitsplatten

  • An Mauerwerk oder anderen Wänden