1K-Dickschichtlack
1K-Dickschichtlack - 1
1K-Dickschichtlack - 2
1K-Dickschichtlack - 3
1K-Dickschichtlack - 4
1K-Dickschichtlack - 5
1K-Dickschichtlack - 6
1K-Dickschichtlack - 7
1K-Dickschichtlack - 8
1K-Dickschichtlack - 9
1K-Dickschichtlack - 10
1K-Dickschichtlack - 11
1K-Dickschichtlack - 12
1K-Dickschichtlack - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Dickschichtlack

Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt.

  • Chemische Basis: Alkydharz
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Trockenzeit min.: 25 min
  • Trockenzeit max.: 30 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 130 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
  • Dichte: 1,396 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C, DIN 53217
  • Verarbeitungsbedingung: bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • VOC Gehalt max.: 420 g/l
  • VOC Gehalt (CH): 339,4 g/l
  • VOC Gehalt zulässig Bedingung: Produktkategorie 2(d)
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Viskosität (Zähigkeit): 10000 mPas
  • Viskosität Bedingung: bei 20°C, nach DIN 53211
  • Endfestigkeit Bedingung: bei 20°C
  • Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und einfetten mit Silikonentferner
  • Festkörperanteil Bedingung: am Stammmaterial
  • Festkörperanteil min./max.: 73-77 %
  • Ergiebigkeit min./max. (Fläche): 5,2-5,7 m²
  • Endfestigkeit min./max.: 8-10 d

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Glanzgrad Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
5866203206
5 kg Seidenmatt Farbtonkategorie 2 Alkydharz
1 St.
5866203207
5 kg Matt Farbtonkategorie 2 Alkydharz
1 St.
5866203106
5 kg Seidenmatt Farbtonkategorie 1 Alkydharz
1 St.
5866203107
5 kg Matt Farbtonkategorie 1 Alkydharz
1 St.
5866203225
25 kg Seidenglanz Farbtonkategorie 2 Alkydharz
1 St.
5866203105
5 kg Seidenglanz Farbtonkategorie 1 Alkydharz
1 St.
5866203101
1 kg Seidenglanz Farbtonkategorie 1 Alkydharz
1 St.
5866203201
1 kg Seidenglanz Farbtonkategorie 2 Alkydharz
1 St.
5866203205
5 kg Seidenglanz Farbtonkategorie 2 Alkydharz
1 St.
5866203125
25 kg Seidenglanz Farbtonkategorie 1 Alkydharz
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
  • Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

  • Beste Deck- und Füllkraft

  • Schnelle Trocknung

  • Enorme Zeitersparnis

  • Hohe Elastizität

  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Gute Kantendeckung

  • Beste Roll- und Streicheigenschafte
Hinweis
  • Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.

  • Für eine bessere Benzin-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit sowie zum Beschleunigen der Trocknung und zur Verbesserung der Oberflächenhärte Härter-Verdünnung an Stelle von Universalverdünnung einsetzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.