Keilsicherungsscheibe HLK für HV-Garnituren
Keilsicherungsscheibe HLK für HV-Garnituren - 1
Keilsicherungsscheibe HLK für HV-Garnituren - 2
Keilsicherungsscheibe HLK für HV-Garnituren - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe HLK für HV-Garnituren

Stahl, Zinklamelle (ZFSHL)

  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 485 HV
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Korrosionsschutzdauer: 600 h
  • RoHS-konform: Ja
  • Einsatzbereich: Stahlbau
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Zulassung: DIBt Z-14.4-702

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Passend für Schraubengewinde Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0401770112
13 mm M12 24 mm 3,7 mm
50 St.
0401770116
17 mm M16 30 mm 3,7 mm
50 St.
0401770120
21 mm M20 37 mm 3,7 mm
50 St.
0401770122
23 mm M22 39 mm 4,7 mm
25 St.
0401770124
25 mm M24 44 mm 4,7 mm
25 St.
0401770127
28 mm M27 50 mm 6,7 mm
25 St.
0401770130
31 mm M30 56 mm 6,7 mm
25 St.
0401770136
37 mm M36 66 mm 6,7 mm
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Werden sowohl unter dem Schraubenkopf, als auch unter der Mutter angeordnet und mitverspannt.



Sichern die Schraubenverbindung wirksam gegen selbsttätiges Losdrehen


  • Infolge der Flächenpressung durch die Vorspannkraft an der Schraubenkopf- bzw. Mutterauflage prägen sich die außen liegenden Radialrippen während des Anziehvorganges aufgrund ihrer höheren Oberflächenhärte sowohl in die Schraubenkopf- bzw. Mutterauflage als auch in die entsprechende Gegenauflage (Bauteil) ein.

  • Eine Drehbewegung der Schraube oder Mutter ist dann nur noch über die innen liegenden Keilflächen der HLK-Scheiben möglich.

  • Da die Keilflächensteigung immer größer ist, als die jeweilige Gewindesteigung, wirkt das einem ungewollten Lösen der Verbindung entgegen.


Um den Sicherungseffekt der Keilsicherungsscheiben zu gewährleisten, darf die Härte der Bauteile im Verbindungsbereich nicht höher sein, als die Härte der Keilsicherungsscheiben selbst und 44HRC nicht überschreiten.

Hinweis

HLK-Scheiben werden anstelle der regulären Scheiben in HV-Garnituren aus Sechskantschrauben und Muttern der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN 14399-4 oder DIN EN 14399-8, die der k-Klasse K1 nach DIN EN 14399-1 (siehe Kapitel 4.5) entsprechen, eingesetzt.

Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-702