Schraubensicherungslack
Schraubensicherungslack - 1
Schraubensicherungslack - 2
Schraubensicherungslack - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubensicherungslack

Lösemittelfreier Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien

  • Inhalt: 50 ml
  • Handfestigkeit min.: 30 min
  • Endfestigkeit min./max.: 12-24 h
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 145 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Dichte / Bedingung Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung Inhalt Anzahl VE
Preis/VE
0893741452
Rapsgelb RAL 1021 0.99 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter 50 ml
0893741451
Feuerrot RAL 3000 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter 50 ml
0893741453
Lichtblau RAL 5012 0.99 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 24 Monate / kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde 50 ml
0893741454
Grasgrün RAL 6010 0.99 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 24 Monate / kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde 50 ml
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
Hohe Temperaturbeständigkeit bis min. 145°C


Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet



Hoher Isolationswiderstand


Als Abdeckung elektrisch leitender Teile



Hohe mechanische Festigkeit


Trotzdem wieder lösbar



Keine Korrosion



Gute Beständigkeit gegen Wasser, bedingte Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Diesel



Lösemittel- und silikonfrei



Praktische Ziehharmonika-Flasche


  • Einfache Handhabung

  • Bessere Restentleerung

  • Kein Verkleben der Spitze

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technsiches Datenblatt beachten!