Vulkanfiberscheibe CERALINE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vulkanfiberscheibe CERALINE

Die Vulkanfiberscheibe für hohe Abtragsleistung bei einem geringen Anpressdruck für Stahl/Edelstahl/Aluminium.

  • Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
  • Trägermaterial: Vulkanfiber
  • Werkstoff Schleifmittel: Keramikkorn
  • Farbe Scheibe: Rot/braun
  • Klebstoffbasis: Vollkunstharz

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Drehzahl max. Empfohlene Drehzahl Anzahl VE
Preis/VE
0580911536
115 mm 36 13300 U/min(rpm) 8300 U/min(rpm)
25 St.
0580911560
115 mm 60 13300 U/min(rpm) 8300 U/min(rpm)
25 St.
0580911580
115 mm 80 13300 U/min(rpm) 8300 U/min(rpm)
25 St.
0580911512
115 mm 120 13300 U/min(rpm) 8300 U/min(rpm)
25 St.
0580912536
125 mm 36 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
0580912560
125 mm 60 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
0580912580
125 mm 80 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
0580912512
125 mm 120 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
0580917836
178 mm 36 8500 U/min(rpm) 5300 U/min(rpm)
25 St.
0580917860
178 mm 60 8500 U/min(rpm) 5300 U/min(rpm)
25 St.
0580917880
178 mm 80 8500 U/min(rpm) 5300 U/min(rpm)
25 St.
0580917812
178 mm 120 8500 U/min(rpm) 5300 U/min(rpm)
25 St.
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
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn

Hinweis
  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden.

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten.

  • Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern.

  • In Originalverpackung bei 18 - 22°C und 45 - 60% relativer Luftfeuchtigkeit lagern.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)