Abstandsmontagesystem Amo®-Max Kunststoffhülse
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Kunststoffhülse - 1
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Kunststoffhülse - 2
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Kunststoffhülse - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Kunststoffhülse

Für Abstandsmontagesystem Amo®-Max

  • Werkstoff: PA - Polyamid

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0911111010
10,2 mm PA - Polyamid
25 St.
0911111008
8,2 mm PA - Polyamid
25 St.
0911111012
12,2 mm PA - Polyamid
25 St.
0911111014
14,5 mm PA - Polyamid
25 St.
0911111016
16,5 mm PA - Polyamid
25 St.
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
  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar.


Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)


  • Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend

  • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C

Prüfbericht 031-02 und 05-141