Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Messing ,verchromt (F2J)

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verchromt
  • Form: Hoch
  • DIN: 1587
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Steigung Anzahl VE
Preis/VE
035212
M12 22 mm SW19 1,75 mm
50 St.
03523
M3 7 mm SW5,5 0,5 mm
100 St.
035216
M16 28 mm SW24 2 mm
50 St.
03524
M4 8 mm SW7 0,7 mm
03526
M6 12 mm SW10 1 mm
03525
M5 10 mm SW8 0,8 mm
03528
M8 15 mm SW13 1,25 mm
035210
M10 18 mm SW17 1,5 mm
50 St.
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
Ausführung ohne Freistich