Objektscharnier Zwillingsanschlag
Objektscharnier Zwillingsanschlag - 1
Objektscharnier Zwillingsanschlag - 2
Objektscharnier Zwillingsanschlag - 3
Objektscharnier Zwillingsanschlag - 4
Objektscharnier Zwillingsanschlag - 5
Objektscharnier Zwillingsanschlag - 6
Objektscharnier Zwillingsanschlag - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharnier Zwillingsanschlag

Zum Anschrauben, mit Zuhaltung

  • Türanschlag: Zwilling
  • Öffnungswinkel: 180 Grad
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Türanschlag Öffnungswinkel Montageart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
F078073811
Zwilling 180 Grad Zum Anschrauben Zinkdruckguss
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
  • Werkstoff: Zinkdruckguss vernickelt

  • 180° Öffnungswinkel

  • 2-D-Verstellung

  • Geeignet bis 19 mm Türdicke

  • Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften

  • Max. Türbreite: 600 mm

  • Max. Türhöhe: 2400 mm
Hinweis

Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!