Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix bedruckt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix bedruckt

Einteiliges System mit Klapp-Rahmen

  • Ausführung: Bedruckt
  • Geeignet für Kennzeichengröße: 520 x 110 mm
  • Werbebreite x Werbehöhe: 480 x 11,5 mm
  • Breite: 530 mm
  • Höhe: 131 mm
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckfarben Mindestbestel... Mindestbestel... Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0825964
1-farbig 1 Stck VE = 100 Stück, inkl. Drucknebenkosten und Layout Bedruckt
1 St.
082560
Silber-negativ 100 Stck Bedruckt
1 St.
082562
2-farbig 100 Stck Bedruckt
1 St.
082561
1-farbig weiß 100 Stck Bedruckt
1 St.
082561 03
Silber-positiv 100 Stck Bedruckt
1 St.
082563
3-farbig 100 Stck Bedruckt
1 St.
082564
4-farbig 100 Stck Bedruckt
1 St.
082565
5-farbig 100 Stck Bedruckt
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
Mit kundenindividueller Bedruckung



Besonders harmonisches und ansprechendes Design



Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit


dadurch dauerhafter Werbeeffekt

Hinweis

Bitte zum Öffnen den Schlüssel Art.-Nr. 0825 990 verwenden.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)