Porenbetondübel W-GB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Porenbetondübel W-GB

Kunststoffdübel speziell für Porenbeton

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Verankerungst... Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
090350 10
10 mm 55 mm 55 mm 10 mm
25 St.
090350 14
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm
25 St.
090350 12
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm
25 St.
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
  • Trilabularer Kunststoffdübel für den speziellen Einsatz in Porenbeton

  • Dreierteilung für annähernd formschlüssige Verankerung in weichem Porenbeton

  • Abgestimmt auf bestimmte Schraubendurchmesser

  • Befestigung mit Vorsteckmontage

  • Beim Einschlagen des Dübels in das vorgebohrte Loch graben sich die über den Kerndurchmesser hinausragenden Segmente in den Porenbeton, so dass durch das anschließende Einschrauben der Schraube ein Formschluss entsteht.

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D