LED-Kennzeichenleuchte 12 V/24 V
LED-Kennzeichenleuchte 12 V/24 V - 1
LED-Kennzeichenleuchte 12 V/24 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Kennzeichenleuchte 12 V/24 V

Universal

  • Form: Rechteckig
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Weiß
  • Ausführung: Anbau
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Leistung: 1 W
  • Länge: 83 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Tiefe: 30 mm
  • Prüfzeichen: ECE
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
Art.-Nr. Form Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
081242 612
Rechteckig LED Weiß Anbau
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
  • Kleine Bauform