Kegelschmiernippel 45° mit Selbstformgewinde
Kegelschmiernippel 45° mit Selbstformgewinde - 1
Kegelschmiernippel 45° mit Selbstformgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 45° mit Selbstformgewinde

DIN 71412 , Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Länge: 15,5 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Höhe: 20,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 71412
  • Form: Vierkant
  • Steigung: 1 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Schlüsselweite Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl VE
Preis/VE
098686 61
M6 x 1 9 mm 7 g 15,5 mm
098686 81
M8 x 1 9 mm 6,950 g 15,5 mm
098686 101
M10 x 1 11 mm 11 g 15,5 mm
100 St.
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
Abgewinkelte Form H2/B 45°



Mit Selbstformgewinde, kegelig



Härte 650 HV



Vierkantausführung



Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln:


Kennrille unterhalb des Kegelkopfes