Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit kleinem Zylinderkopf. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb AW30

  • Gewindedurchmesser: 7,5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Innenantrieb: AW30

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindedurchm... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0234830102
102 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234830122
122 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234830112
112 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234830132
132 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234830182
182 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023483092
92 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234830252
252 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
100 St.
0234830212
212 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
100 St.
023483072
72 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
023483082
82 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234830152
152 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
200 St.
0234830302
302 mm 7,5 mm Stahl Verzinkt
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung

  • Durchsteckmontage

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen

  • Fenstermontage ohne seitliche Trag-und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation, Bestätigung mit ift-Montagetool)

  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen.


Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art.-Nr. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigungs-Systeme (z.B. Fenstermontagekonsole W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.



Gut zu wissen:


  • Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag ausrichten.

  • Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe

  • Nutzen Sie das ift-Montagetool zur einfachen und fachgerechten Planung des Fenstereinbaus. www.montagetool.de
Leistungsnachweis

Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000 in Beton



Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim.


Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006



Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffenster (Flügelgewicht 72,5 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.


Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag-und Distanzverklotzung ift Rosenheim: Prüfbericht 105 34261 vom 21. November 2007



Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENO, Flügelgewicht 70 kg) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.


Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.


ift Rosenheim: Prüfbericht 105 35697 vom 31. März 2008



Bauteilversuch mit Rahmenschrauben zur Befestigung eines Kunststofffensters (System Rehau GENO, Flügelgewicht 70 kg, Verschraubung im Profil ohne Stahlarmierung) am Baukörper mit Kalksandsteinmauerwerk.


Prüfung erfolgte ohne seitliche Trag- und Distanzverklotzung.


ift Rosenheim: Prüfbericht 105 43036 vom 21. Oktober 2010