Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Stahl
Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Stahl - 1
Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Stahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsbolzen Innen-/Außengewinde Stahl

Abstandsbolzen, Stahl, verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 141 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Außengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
449854 35
35 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449864 16
16 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
449858 30
30 mm M8 13 mm 14 mm
200 St.
449858 20
20 mm M8 13 mm 14 mm
100 St.
449858 50
50 mm M8 13 mm 14 mm
100 St.
449864 10
10 mm M4 8 mm 8 mm
500 St.
449856 100
100 mm M6 10 mm 12 mm
50 St.
44984256
6 mm M2,5 5 mm 6 mm
100 St.
449858 40
40 mm M8 13 mm 14 mm
100 St.
449845 20
20 mm M5 8 mm 10 mm
500 St.
449845 55
55 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
44984258
8 mm M2,5 5 mm 6 mm
500 St.
449845 40
40 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449845 35
35 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449864 100
100 mm M4 8 mm 8 mm
300 St.
449856 35
35 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449856 110
110 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449843 40
40 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 St.
449854 60
60 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449854 8
8 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449856 20
20 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449864 80
80 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
449855 25
25 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
449864 35
35 mm M4 8 mm 8 mm
500 St.
449845 70
70 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449854 5
5 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449843 20
20 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449843 25
25 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449854 20
20 mm M4 7 mm 8 mm
1000 St.
449864 50
50 mm M4 8 mm 8 mm
500 St.
449843 35
35 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449843 15
15 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449845 60
60 mm M5 8 mm 10 mm
200 St.
449858 120
120 mm M8 13 mm 14 mm
50 St.
449856 50
50 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449843 18
18 mm M3 5,5 mm 6 mm
250 St.
449858 100
100 mm M8 13 mm 14 mm
50 St.
449858 25
25 mm M8 13 mm 14 mm
100 St.
449856 90
90 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449845 15
15 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449843 16
16 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449843 10
10 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449856 55
55 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449858 80
80 mm M8 13 mm 14 mm
50 St.
449854 10
10 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449845 10
10 mm M5 8 mm 10 mm
500 St.
449856 25
25 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449856 30
30 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449854 25
25 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449843 5
5 mm M3 5,5 mm 6 mm
1000 St.
449856 18
18 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449853 10
10 mm M3 6 mm 6 mm
500 St.
449853 35
35 mm M3 6 mm 6 mm
500 St.
449856 60
60 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449843 7
7 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449856 15
15 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449842510
10 mm M2,5 5 mm 6 mm
500 St.
449856 14
14 mm M6 10 mm 12 mm
200 St.
449843 14
14 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449843 45
45 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 St.
449845 50
50 mm M5 8 mm 10 mm
200 St.
449858 70
70 mm M8 13 mm 14 mm
50 St.
449854 6
6 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449854 45
45 mm M4 7 mm 8 mm
200 St.
449853 40
40 mm M3 6 mm 6 mm
500 St.
449843 8
8 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449843 60
60 mm M3 5,5 mm 6 mm
200 St.
449853 20
20 mm M3 6 mm 6 mm
500 St.
449845 80
80 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449843 30
30 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449856 45
45 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449854 65
65 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449854 14
14 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449854 12
12 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449858 15
15 mm M8 13 mm 14 mm
100 St.
449843 12
12 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449843 22
22 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449843 17
17 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449854 90
90 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449845 25
25 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449854 18
18 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449864 20
20 mm M4 8 mm 8 mm
500 St.
449864 15
15 mm M4 8 mm 8 mm
500 St.
449864 30
30 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
449864 8
8 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
449845 12
12 mm M5 8 mm 10 mm
500 St.
449855 80
80 mm M5 10 mm 10 mm
250 St.
449854 30
30 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449853 18
18 mm M3 6 mm 6 mm
400 St.
449853 25
25 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
449854 40
40 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449854 15
15 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449854 50
50 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449864 40
40 mm M4 8 mm 8 mm
250 St.
449843 50
50 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 St.
449856 10
10 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449856 16
16 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449856 40
40 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
44984255
5 mm M2,5 5 mm 6 mm
1000 St.
449856 70
70 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449856 80
80 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449855 15
15 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
449843 6
6 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449845 100
100 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449856 120
120 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449864 70
70 mm M4 8 mm 8 mm
500 St.
449855 70
70 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
449853 15
15 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
449858 35
35 mm M8 13 mm 14 mm
100 St.
449858 60
60 mm M8 13 mm 14 mm
100 St.
449854 80
80 mm M4 7 mm 8 mm
200 St.
449853 17
17 mm M3 6 mm 6 mm
500 St.
449854 28
28 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449856 12
12 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449853 50
50 mm M3 6 mm 6 mm
100 St.
449864 24
24 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
449856 65
65 mm M6 10 mm 12 mm
100 St.
449854 23
23 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449845 65
65 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449845 45
45 mm M5 8 mm 10 mm
500 St.
449843 55
55 mm M3 5,5 mm 6 mm
100 St.
449845 90
90 mm M5 8 mm 10 mm
100 St.
449854 16
16 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449843 70
70 mm M3 5,5 mm 6 mm
1000 St.
449855 20
20 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
449855 30
30 mm M5 10 mm 10 mm
200 St.
449855 40
40 mm M5 10 mm 10 mm
100 St.
449855 60
60 mm M5 10 mm 11 mm
200 St.
449864 12
12 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
449845 30
30 mm M5 8 mm 10 mm
200 St.
449854 100
100 mm M4 7 mm 8 mm
20 St.
449864 27
27 mm M4 8 mm 8 mm
1000 St.
449854 24
24 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449843 28
28 mm M3 5,5 mm 6 mm
500 St.
449854 120
120 mm M4 7 mm 8 mm
100 St.
449854 13
13 mm M4 7 mm 8 mm
500 St.
449853 8
8 mm M3 6 mm 6 mm
500 St.
449842515
15 mm M2,5 5 mm 6 mm
1 St.
449853 12
12 mm M3 6 mm 6 mm
500 St.
449864 25
25 mm M4 8 mm 8 mm
200 St.
449864 60
60 mm M4 8 mm 8 mm
100 St.
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
Gewinde nach DIN 13/ Teil 13